false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

M-Pure Decor-Rahmen, 1fach, Eiche/aktivweiß, M-Pure Decor

Produkt Type: MEG4010-3674
Hersteller Nummer: MEG4010-3674
Rexel Artikelnr.: 2923513
EAN Code: 4042811180775

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abdeckrahmen
Abdeckrahmen
Feature Feature details
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Schaltereinsätze 1
Mit Montagerahmen Nein
Geeignet für Unterputz-Installation Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Ja
Flächenbündige Ausführung Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Ja
Geeignet für Einbauinstallation Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Werkstoff
Holz
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Holz
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Transparent
Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Befestigungsart
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite
87 mm
Höhe
83 mm
Tiefe
10 mm
Einbaubreite 0 mm
Herstellerfarbe
Eiche
Einbauhöhe 0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung) 60 mm
Serie
M-Pure
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community