false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

A FTR 231 PL, Abdeckung, für Fußbodenheizungsregler-Einsatz FTR 231 U

Produkt Type: A FTR 231 PL
Hersteller Nummer: AFTR231PL
Rexel Artikelnr.: 2660747
EAN Code: 4011377306653

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Serie
A
Ausführung
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei Nein
Verwendung Thermostat
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1.013
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Herstellerfarbe
weiß
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90329000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection