false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ME 2994 B PL AT, Blind-Abdeckung, verrastet, für 100-V-Übertrager Art.-Nr.: LSM 100 V

Produkt Type: ME 2994 B PL AT
Hersteller Nummer: ME2994BPLAT
Rexel Artikelnr.: 2932658
EAN Code: 4011377132566

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Serie
k.A.
Ausführung
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne Aufdruck
Abtastbares Symbol/barrierefrei Nein
Verwendung Blende.
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
lackiert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)
7.016
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Herstellerfarbe
messing antik
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community