false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stereo-Reiheneinbauverstärker, Leistung 16?W pmpo an 8 Ohm, Stromversorgung 230?V a.c., 4 TE DIN

Produkt Type: F502
Hersteller Nummer: F502
Rexel Artikelnr.: 2935787
EAN Code: 8012199729336

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Beschallungssystem für Installationsschalterprogramme
Beschallungssystem für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Zusammenstellung
Verstärker
Montageart
REG
Mit Sprachdurchsagefunktion Nein
Mit Tuner Nein
RDS Nein
Mit Frequenzanzeige Nein
Anzahl der analogen Eingänge 1
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Musikbelastbarkeit 2 W
Nennbelastbarkeit 16 W
Impedanz 8 Ohm
Frequenz_R
20...20.000 Hz
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Breite
71 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
31 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Nennspannung
230 V
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85184080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community