false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2609 WS, Montageplatte 2609 WS für Wassergeschützte/-dichte Aufputz-Einzelgeräte, 2609 WS

  • 2609 WS, Montageplatte 2609 WS für Wassergeschützte/-dichte Aufputz-Einzelgeräte, 2609 WS
2609 WS, Montageplatte 2609 WS für Wassergeschützte/-dichte Aufputz-Einzelgeräte, 2609 WS
Produkt Type: 2609 WS
Hersteller Nummer: 2CKA001716A0042
Rexel Artikelnr.: 2031170
EAN Code: 4011395489604

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bodenplatte für Aufputzinstallation
Bodenplatte für Aufputzinstallation
Feature Feature details
Ausführung
1-fach
Montagerichtung horizontal und vertikal
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
Messing
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal Nein
Gerätebreite 73 mm
Gerätehöhe 82 mm
Gerätetiefe
1 mm
Herstellerfarbe
metall
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection