false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GHG 931 0003 R0021, Ex-Tragbare Steckdosenverteilung für Zone 1, GHG 931 346-415 V, 2 x Steckdose 16 A 3-pol.1 x Steckdose 16 A 5-pol.

Produkt Type: GHG 931 0003 R0021
Hersteller Nummer: GHG9310003R0021
Rexel Artikelnr.: 2869561
EAN Code: 4250217404382

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
CEE-Steckdosen-Kombination
CEE-Steckdosen-Kombination
Feature Feature details
CEE-Steckdose - 16 A 3x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A ohne
CEE-Steckdose - 63 A 0
CEE-Steckdose - 125A ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
Absicherung ohne
FI-Schutzschalter ohne
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses CEE 16 A
Kabellänge 2 m
Handhabung tragbar
Schutzart (IP)
IP66
Militärausführung Nein
Farbe
sonstige
Höhe
219 mm
Breite
420 mm
Tiefe
134,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community