false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Steckdose mit Verriegelung, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44, Aufputz

Produkt Type: 83147
Hersteller Nummer: 83147
Rexel Artikelnr.: 2165448
EAN Code: 3303430831471

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
CEE-Steckdosen-Kombination
CEE-Steckdosen-Kombination
Feature Feature details
CEE-Steckdose - 16 A ohne
CEE-Steckdose - 32 A 1x32A xp xxxV
CEE-Steckdose - 63 A ohne
CEE-Steckdose - 125A ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0
Absicherung zylindrische Sicherung
FI-Schutzschalter ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter 0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige
Kabellänge 0 m
Handhabung Wandmontage
Schutzart (IP)
IP44
Militärausführung Nein
Tiefe
152 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community