false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

2247, Busch-Drehdimmer, Busch-Dimmer, Dimmer REG konventionell

Produkt Type: 2247
Hersteller Nummer: 2CKA006512A0065
Rexel Artikelnr.: 2030393
EAN Code: 4011395360309

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Serie
Busch-Dimmer®
Zusammenstellung
Basiselement
Bedienungsart Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Ja
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Seriendimmer Nein
Lastart induktive Last
Nebenstelleneingang Nein
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart
REG
Befestigungsart
Klickbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Transparent
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung_R
207...253 V
Frequenz_R
50...50 Hz
Herstellerfarbe
grau
Steuerspannung 220...220 V
Nennleistung_R 20...500
Anschlussart
Schraubklemme
Aderquerschnitt_Z 0,75...0,75 mm²
Gerätebreite 53 mm
Gerätehöhe 85 mm
Gerätetiefe
74 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection