false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

254 NIE1, Nebenstelle (Softrastung), Inkrementalgeber, Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz

Produkt Type: 254 NIE1
Hersteller Nummer: 254NIE1
Rexel Artikelnr.: 5011783
EAN Code: 4011377015869

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Bedienungsart Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer Nein
Lastart sonstige
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Ja
Verwendbar mit Taste Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Befestigung mit Kralle
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
Ja
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Transparent
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Nennspannung_R
230...230 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Nennleistung_R 20...500
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe
35 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community