false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ETD 2E, Universal Tastdimmer (REB), auch f. LED/ESL

Produkt Type: ETD 2E
Hersteller Nummer: ETD2E9
Rexel Artikelnr.: 2907707
EAN Code: 4046929201117

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Bedienungsart Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt
Ja
Dimmung Phasenabschnitt
Ja
Seriendimmer Nein
Lastart universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang Nein
Lichtwertspeicher Ja
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Ja
Verwendbar mit Funktaste Ja
Verwendbar mit IR-Taste Ja
Montageart
REG
Befestigungsart
Klickbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Transparent
Ja
Nennspannung_R
230...230 V
Frequenz_R
50...50 Hz
Steuerspannung 230...230 V
Herstellerfarbe
grau
Nennleistung_R 0...500
Anschlussart
Schraubklemme
Aderquerschnitt_Z 0,5...4 mm²
Gerätebreite 18 mm
Gerätetiefe
55 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365005

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection