false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EUD61M-UC, Multifunktions-Universal-Dimmschalter UC. Power MOSFET 400W, R+L+C+ESL

  • EUD61M-UC, Multifunktions-Universal-Dimmschalter UC. Power MOSFET 400W, R+L+C+ESL
EUD61M-UC, Multifunktions-Universal-Dimmschalter UC. Power MOSFET 400W, R+L+C+ESL
Produkt Type: EUD61M-UC
Hersteller Nummer: 61100903
Rexel Artikelnr.: 2000536
EAN Code: 4010312107973

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Serie
EUD
Bedienungsart Drehknopf
App-Steuerung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Seriendimmer Nein
Lastart universal
Nebenstelleneingang Nein
Lichtwertspeicher Ja
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Nein
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
blau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Transparent
Nein
Nennspannung_R
230 V
Frequenz_R
50 Hz
Herstellerfarbe
blau
Steuerspannung 8...230 V
Nennleistung_R 0...400
Anschlussart
Schraubklemme
Aderquerschnitt_Z 44 mm²
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe
18 mm
Min. Tiefe der Gerätedose
18 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community