false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

2533-82, Zentralscheibe, elfenbeinweiß, carat, Abdeckungen für Datenkommunikation

Produkt Type: 2533-82
Hersteller Nummer: 2CKA001724A4255
Rexel Artikelnr.: 2754116
EAN Code: 4011395065655

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Zusammenstellung
Bedienelement
Verwendung Bohrung
Tragring Ja
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Auslassrichtung k.A.
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1.013
Transparent
Nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 0
Mit Zugentlastung_L Nein
Buchsen geschirmt Nein
Gehäuse geschirmt k.A.
Herstellerfarbe
savanne/elfenbeinweiß
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Serie
carat®/Datenkommunikation
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe
32 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection