false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

DTS-2RM RW1, Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule Typ RM 45x45mm, PC, reinweiss, RAL 9010

Produkt Type: DTS-2RM RW1
Hersteller Nummer: 6119298
Rexel Artikelnr.: 2896062
EAN Code: 4012195888024

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung Modular-Jack
Tragring Nein
Mit Staubschutz Ja
Mit Klappdeckel
Nein
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart
Geräteeinbaukanal
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polycarbonat
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Mit Zugentlastung_L Nein
Buchsen geschirmt Nein
Gehäuse geschirmt Nein
Herstellerfarbe
reinweiß
Lüsterklemme Nein
Serie
PC
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe
26 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection