false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6815 U, Busch-Komfortschalter 2-Draht-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter

  • 6815 U, Busch-Komfortschalter 2-Draht-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter
6815 U, Busch-Komfortschalter 2-Draht-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter
Produkt Type: 6815 U
Hersteller Nummer: 2CKA006800A2270
Rexel Artikelnr.: 2785908
EAN Code: 4011395061008

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektronischer Schalter
Elektronischer Schalter
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Triac
Lastart universal
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
sonstige
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
sonstige
Transparent
Nein
Nennspannung
230 V
Frequenz_R
50...50 Hz
Bemessungsstrom
1,3 A
Schaltleistung_R 40...300 W
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Herstellerfarbe
universal
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community