false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kippschalter Serie 8400, Umsch alter, 1polig, Steckanschluss

Produkt Type: 924.163
Hersteller Nummer: 924.163
Rexel Artikelnr.: 2580706
EAN Code: 4016514016808

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräte-Einbauschalter und -taster
Geräte-Einbauschalter und -taster
Feature Feature details
Ausführung
Wechselschalter
Bedienungsart Kipphebel
Anzahl der Bedienelemente 1
Anschlussart
Steckklemme
Anzahl der Pole 1-polig
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Abdeckrand Nein
Beleuchtung ohne
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne Aufdruck
Nennspannung
250 V
Nennstrom
6 A
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Transparent
Nein
Farbe des Bedienelements schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement 9.005
Gehäusefarbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse 9.005
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community