false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Zugserienschalter Serie 3776, Serienschalter, 1polig

Produkt Type: 924.157
Hersteller Nummer: 924.157
Rexel Artikelnr.: 2580700
EAN Code: 4016514016747

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräte-Einbauschalter und -taster
Geräte-Einbauschalter und -taster
Feature Feature details
Ausführung Serienschalter
Bedienungsart Zugschnur stirnseitig
Anzahl der Bedienelemente 1
Anschlussart Schraubklemme
Anzahl der Pole 1-polig
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Beleuchtung ohne
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Nennspannung 250 V
Nennstrom 2 A
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberfläche unbehandelt
Ausführung der Oberfläche matt
Transparent Nein
Farbe des Bedienelements Silber
Gehäusefarbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse 9.005
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community