false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Geräteanschluss-Dreikammerdose UP, weiß

Produkt Type: 521427
Hersteller Nummer: 521427
Rexel Artikelnr.: 2048007
EAN Code: 4011281293056

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteanschlussdose
Geräteanschlussdose
Feature Feature details
Serie
k.A.
Montageart
Unterputz
Klemmen 10x2,5 mm²
Anschlusstechnik Schraubklemme
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
Ja
Farbe
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1.013
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite 80 mm
Gerätehöhe 150 mm
Gerätetiefe
55 mm
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection