false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2661 U, Lichtsignal-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht/Infolicht/Lichtsignal

  • 2661 U, Lichtsignal-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht/Infolicht/Lichtsignal
2661 U, Lichtsignal-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht/Infolicht/Lichtsignal
Produkt Type: 2661 U
Hersteller Nummer: 2CKA001511A0096
Rexel Artikelnr.: 2029113
EAN Code: 4011395059005

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Serie
UP-Einsätze
Fassung
E10
Mit Leuchtmittel
Nein
Art des Leuchtmittels LED
Leuchtmittel
LED
Mit Blinklicht Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck Nein
Mit austauschbarem Symbol Nein
Verwendung als Taster nein
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1.013
Transparent
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Nennspannung
250 V
Herstellerfarbe
Universal
Max. Lampenleistung 3 W
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community