false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lichtsignal E 14, polarweiß, AQUASTAR

Produkt Type: MEG4410-8019
Hersteller Nummer: MEG4410-8019
Rexel Artikelnr.: 2923554
EAN Code: 4042811180218

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Zusammenstellung
Komplettgerät
Serie
AQUASTAR
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Fassung
E14
Mit Leuchtmittel
Nein
Art des Leuchtmittels LED
Leuchtmittel
Glühlampe
Mit Blinklicht Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck Nein
Mit austauschbarem Symbol Nein
Verwendung als Taster Nein
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
polarweiß
Max. Lampenleistung 5 W
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85319000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community