false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

2601/6 NAP, Wippschalter, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP

Produkt Type: 2601/6 NAP
Hersteller Nummer: 2CKA001042A0993
Rexel Artikelnr.: 2029449
EAN Code: 4011395607404

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsschalter
Installationsschalter
Feature Feature details
Schaltungsart Wechselschalter
Serie
Busch-Duro 2000®
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1.013
Textfeld/Beschriftungsfläche_A 1
Textfeld/Beschriftungsfläche
Ja
Beleuchtung ohne Beleuchtung
Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend
Beleuchtungsart
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Nennspannung
250 V
Bemessungsstrom
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart
Steckklemme
Waschmaschinenschalter Nein
Herstellerfarbe
weiß
Gerätebreite 63 mm
Gerätehöhe 63 mm
Gerätetiefe
47 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection