false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ausschalter 2-polig Kontroll Einsatz Wippschalter, 011200

Produkt Type: 011200
Hersteller Nummer: 011200
Rexel Artikelnr.: 2026116
EAN Code: 4010337112006

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsschalter
Installationsschalter
Feature Feature details
Schaltungsart Schalter 2-polig
Serie
Einsatz
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
Nein
Oberfläche
sonstige
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche_A Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Beleuchtung ja
Beleuchtungsfunktion beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Nennspannung
250 V
Bemessungsstrom
10 A
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart
Steckklemme
Waschmaschinenschalter Nein
Herstellerfarbe
universal
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection