false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Universalschalter Wechsel/aus 10A 2.

Produkt Type: 5TA4706
Hersteller Nummer: 5TA4706
Rexel Artikelnr.: 2601351
EAN Code: 4001869002460

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsschalter
Installationsschalter
Feature Feature details
Serie
DELTA/fläche
Schaltungsart Wechselschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche_A nein
Beleuchtung optional
Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend
Beleuchtungsart
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Nennspannung
250 V
Bemessungsstrom
10 A
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart
Steckklemme
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 66 mm
Herstellerfarbe
dunkelgrau/hellgrau
Gerätehöhe 82 mm
Gerätetiefe
47 mm
Einbautiefe 32 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community