false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

DS RC, Funkschalter DS RC Funkschalter für MAICOsmart

Produkt Type: DS RC
Hersteller Nummer: 0157.0832
Rexel Artikelnr.: 9075992
EAN Code: 4012799578321

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsschalter
Installationsschalter
Feature Feature details
Schaltungsart Schalter 2-polig
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung
sonstige
Tastschalter Ja
Anzahl der Betätigungswippen 2
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
kleben
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Beleuchtung nein
Beleuchtungsart
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Anschlussart
Kabel
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 83 mm
Herstellerfarbe
reinweiß
Gerätehöhe 83 mm
Gerätetiefe
16 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection