false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rollladenschalter Inis Uno

  • Rollladenschalter Inis Uno
Rollladenschalter Inis Uno
Produkt Type: 1800014
Hersteller Nummer: 1800014
Rexel Artikelnr.: 2645042
EAN Code: 3660849549169

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Jalousieschalter/-taster
Jalousieschalter/-taster
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Schalter 1-polig
Bedienungsart Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung Ja
Mechanisch bedienbar Ja
Elektronisch bedienbar Nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP40
Bemessungsstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Anzahl der Pole 1-polig
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection