false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlüsselschalter, 10 AX, 250 V ~, Jalousie-Wendeschalter 1-polig

Produkt Type: 104.15
Hersteller Nummer: 104.15
Rexel Artikelnr.: 5011781
EAN Code: 4011377094055

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Jalousieschalter/-taster
Jalousieschalter/-taster
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Schalter 1-polig
Polzahl
1
Bedienungsart Schlüssel
Elektrische und mechanische Verriegelung Nein
Mechanisch bedienbar Ja
Elektronisch bedienbar Nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
Ja
Ausführung der Oberfläche
matt
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
9.006
Transparent
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Bemessungsstrom
10 A
Nennspannung
250 V
Anzahl der Tasten 1
Anzahl der Pole 1-polig
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Herstellerfarbe
aluminium
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community