false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Jalousie-Schaltuhr Q.1/Q.3 polarweiß

Produkt Type: 85741129
Hersteller Nummer: 85741129
Rexel Artikelnr.: 2922760
EAN Code: 4011334375210

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Jalousiesteuerung
Jalousiesteuerung
Feature Feature details
Zusammenstellung
Bedienaufsatz
Serie
Q.1/Q.3
Integrierte Zeitschaltuhr Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss Nein
Geeignet für Windsensor Nein
Geeignet für Regensensor Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss Nein
Mit Astro-Programm Ja
Nebenstelleneingang Nein
Mit Memory-Funktion Ja
Dämmerungswert einstellbar 0 lx
Zufallsgenerator Nein
Aussperrsicherung Ja
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Max. Schaltleistung 0 W
Gangreserve 24 h
Nennspannung
12 V
Frequenz_R
0...0 Hz
Befestigungsart
Befestigung mit Kralle und Schraube
Herstellerfarbe
polarweiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 91070000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community