false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Motorcontroller animeo IB, 4 AC MoCo WM AP, 220-240 VAC

  • Motorcontroller animeo IB, 4 AC MoCo WM AP, 220-240 VAC
Motorcontroller animeo IB, 4 AC MoCo WM AP, 220-240 VAC
Produkt Type: 1860049
Hersteller Nummer: 1860049
Rexel Artikelnr.: 2835009
EAN Code: 3660849535827

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Jalousiesteuerung
Jalousiesteuerung
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Serie
animeo
Integrierte Zeitschaltuhr Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss Nein
Geeignet für Windsensor Nein
Geeignet für Regensensor Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss Nein
Mit Astro-Programm Nein
Nebenstelleneingang Nein
Mit Memory-Funktion Nein
Zufallsgenerator Nein
Aussperrsicherung Nein
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Transparent
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Max. Schaltleistung 720 W
Gangreserve 0 h
Nennspannung
230 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Befestigungsart
sonstige
Herstellerfarbe
grau
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection