false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wisotronic 1-Kanal schwarz

Produkt Type: 1002734
Hersteller Nummer: 1002734
Rexel Artikelnr.: 2882993
EAN Code: 4251317201413

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Jalousiesteuerung
Jalousiesteuerung
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement mit Bedienaufsatz
Serie
Wisotronic
Integrierte Zeitschaltuhr Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss Ja
Geeignet für Windsensor Ja
Geeignet für Regensensor Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss Nein
Mit Astro-Programm Nein
Nebenstelleneingang Nein
Mit Memory-Funktion Ja
Sonnenschutzwert einstellbar 0...100.000 lx
Dämmerungswert einstellbar 0...500 lx
Zufallsgenerator Nein
Aussperrsicherung Nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Nein
Oberfläche
lackiert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9.017
Transparent
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP40
Max. Schaltleistung 500 W
Nennspannung
230 V
Frequenz_R
50...50 Hz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90328900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community