false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5TG1395-1, DELTA style, platinmetallic Abdeckungplatte UAE-Anschlussdose 68x 68mm mit Be.

Produkt Type: 5TG1395-1
Hersteller Nummer: 5TG13951
Rexel Artikelnr.: 2819263
EAN Code: 4001869385778

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Zusammenstellung
Zentralplatte
Verwendung UAE/IAE
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Auslassrichtung unten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
metallic
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
Platin
RAL-Nummer (ähnlich)
9.007
Transparent
Nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Mit Zugentlastung_L Nein
Buchsen geschirmt k.A.
Herstellerfarbe
platin-metallic
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Serie
DELTA/Style
Gerätebreite 68 mm
Gerätehöhe 68 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community