false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5TG9874-2TW, DELTA M-System modular-Jack Steckdose CAT5 RJ45 8/8 mit Verschlussschieber ti.

Produkt Type: 5TG9874-2TW
Hersteller Nummer: 5TG98742TW
Rexel Artikelnr.: 2819203
EAN Code: 4001869334288

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Verwendung Modular-Jack
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Auslassrichtung unten
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart
Aufbau
Halogenfrei
Ja
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Mit Zugentlastung_L Nein
Herstellerfarbe
titanweiß
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Serie
DELTA/M-System
Gerätebreite 65 mm
Gerätehöhe 65 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community