false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AL 2964, Abdeckung, Tragring, Schraubbefestigung, für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Ø

Produkt Type: AL 2964
Hersteller Nummer: AL2964
Rexel Artikelnr.: 2660746
EAN Code: 4011377261952

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Verwendung Befehlsgerät
Tragring Ja
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
9.007
Transparent
Nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1
Mit Zugentlastung_L Nein
Buchsen geschirmt k.A.
Gehäuse geschirmt k.A.
Lüsterklemme Nein
Herstellerfarbe
aluminium
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Serie
AL
Gerätebreite 70 mm
Gerätehöhe 70 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection