false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UM-MA 3 Up, Montageadapter, 3-fach, für alle Universalmodule, für Zentralstück ZSt UM-MA 3 und Abdeckplatte AP UM

Produkt Type: UM-MA 3 Up
Hersteller Nummer: 13900002
Rexel Artikelnr.: 5002440
EAN Code: 4043921061312

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Verwendung Modular-Jack
Tragring Ja
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Auslassrichtung gerade
Montageart
Unterputz
Halogenfrei
Ja
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Transparent
Nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 3
Gehäuse geschirmt Nein
Herstellerfarbe
grau
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite 70 mm
Gerätehöhe 39 mm
Gerätetiefe
20 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection