false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Zentralscheibe 55 UAE 2-fach, cw

Produkt Type: GZUAE2A9001
Hersteller Nummer: GZUAE2A9001
Rexel Artikelnr.: 2233546
EAN Code: 4012740983372

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Feature Feature details
Zusammenstellung
Zentralplatte
Verwendung UAE/IAE
Tragring Ja
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel
Nein
Auslassrichtung k.A.
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart
sonstige
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.001
Transparent
Nein
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Mit Zugentlastung_L Nein
Buchsen geschirmt Nein
Gehäuse geschirmt k.A.
Lüsterklemme Nein
Herstellerfarbe
cremeweiß
Geeignet für Schutzart (IP)
IP00
Gerätebreite 55 mm
Gerätehöhe 55 mm
Gerätetiefe
13 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community