false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ALU 1HE 12xC19 3ph 6xLS C16A Strom 3,0m CEE 32A rt

Produkt Type: 800.0100
Hersteller Nummer: 800.0100
Rexel Artikelnr.: 5031710
EAN Code: 4016514048083

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Power distribution unit (PDU)
Power distribution unit (PDU)
Feature Feature details
Befestigungsmaß (standardisiert) sonstige
Befestigungsmaß (metrisch) 1.075 mm
Montagerichtung vertikal
Elektrischer Anschluss Anschlussschnur mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Kabellänge 3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0
Anzahl der C13 Steckdosen 0
Anzahl der C19 Steckdosen 12
Anzahl der C20 Steckdosen 0
Anzahl der GST18/3 Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
Anzahl der sonstigen Steckdosen 0
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1
Länge
1.075 mm
Breite
44 mm
Tiefe
47 mm
Versorgungsspannung 400 V
Überspannungskategorie_A nicht zutreffend
Netzentstörfilter Nein
Schaltbar Nein
SNMP Nein
Mit Display Nein
Mit LED-Anzeige Nein
Mit Sicherung Ja
Amperemeter Nein
Mit Temperaturmessung Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection