false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SCHUKO PVC-Kupplung, grau

Produkt Type: 1679060
Hersteller Nummer: 1679060
Rexel Artikelnr.: 2179734
EAN Code: 4011721024196

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutzkontaktkupplung
Schutzkontaktkupplung
Feature Feature details
Ausführung
SCHUKO
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
PVC
Halogenfrei
Ja
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)
Nein
Schutzart (IP)
IP00
Schutzart (NEMA)
sonstige
Steckrichtung gerade
Anschlusstechnik Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift Nein
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Polzahl
3
Nennspannung
250 V
Herstellerfarbe
grau
Nennstrom
16 A
NEMA-Code sonstige
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community