false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2310EUGL/VA-775-11, Busch-Protector SCHUKO Steckdosen-Einsatz, schwarz matt, impuls, Steckdosen

Produkt Type: 2310EUGL/VA-775-11
Hersteller Nummer: 2CKA002011A3889
Rexel Artikelnr.: 5026795
EAN Code: 4011395129012

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutzkontakt-Steckvorrichtung komplett
Schutzkontakt-Steckvorrichtung komplett
Feature Feature details
Ausführung
SCHUKO
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Steckrichtung gerade
Anschlusstechnik Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift Nein
Farbe
schwarz
Polzahl
2
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose
40 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection