false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

74 WD, SCHUKO Stecker, Aufputz IP 44, Busch-Duro 2000 WDI (IP 66)

Produkt Type: 74 WD
Hersteller Nummer: 2CKA002211A0092
Rexel Artikelnr.: 2031159
EAN Code: 4011395250709

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutzkontaktstecker
Schutzkontaktstecker
Feature Feature details
Ausführung
Stecker
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)
Ja
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Steckrichtung abgewinkelt
Anschlusstechnik Schraubklemme
Farbe
blau
Polzahl
2
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Herstellerfarbe
blau
NEMA-Code sonstige
Schutzleiterkontakt rund
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection