false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

STEP ALU 2xCEE7/3 2xCM KS

Produkt Type: 906.001
Hersteller Nummer: 906.001
Rexel Artikelnr.: 5031056
EAN Code: 4016514030552

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mehrfachsteckdose
Mehrfachsteckdose
Feature Feature details
Gehäuseform rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2
Anzahl der Euro-Steckdosen 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA 0
Ein-/Ausschalter
Nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
FI-Schalter Nein
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal 0
Netzentstörfilter Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Überspannungsschutz
Nein
Nennstrom
16 A
Aderquerschnitt 1,5 mm²
Mit Deckel Nein
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
Nein
Oberfläche
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
aluminium
Herstellerfarbe
aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
9.006
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Länge der Zuleitung 0 m
Verdrehter Zentraleinsatz
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz 35°
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community