false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2020/01 US, Zugtaster, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme

Produkt Type: 2020/01 US
Hersteller Nummer: 2CKA001413A1077
Rexel Artikelnr.: 2754138
EAN Code: 4011395066058

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Taster
Taster
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Einzeltaster
Bedienungsart Zugschnur
Kontakte 1 Schließer
Polzahl
1
Rückmeldekontakt Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Mit Beleuchtung Nein
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
blau
RAL-Nummer (ähnlich)
9.005
Transparent
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Aufdruck ohne
Mit Signallampe
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Nennspannung
250 V
Bemessungsstrom
10 A
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Herstellerfarbe
blau
Gerätetiefe
36 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community