false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wipptaster, Schließer, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau, SCHLAGFEST

Produkt Type: 375975
Hersteller Nummer: 375975
Rexel Artikelnr.: 2041053
EAN Code: 4011281225705

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Taster
Taster
Feature Feature details
Serie
SCHLAGFEST
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung
Einzeltaster
Bedienungsart Wippe
Kontakte 1 Schließer
Polzahl
1
Rückmeldekontakt Ja
Anzahl der Betätigungswippen 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Mit Beleuchtung Nein
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
blau
RAL-Nummer (ähnlich)
5.002
Transparent
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Aufdruck ohne
Mit Signallampe
Nein
Geeignet für Schutzart (IP)
IP65
Nennspannung
250 V
Bemessungsstrom
16 A
Gerätebreite 70 mm
Gerätehöhe 90 mm
Herstellerfarbe
blau
Gerätetiefe
60 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection