false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

H24MT, Mechanischer Timer 24h, H24MT

  • H24MT, Mechanischer Timer 24h, H24MT
H24MT, Mechanischer Timer 24h, H24MT
Produkt Type: H24MT
Rexel Artikelnr.: 2747529
EAN Code: 4016514020164

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung
mechanisch
Montageart
Zwischenstecker mit Steckdose
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Gangreserve 0 h
Zufallsgenerator Nein
Nennspannung
230 V
Bemessungsstrom
16 A
Max. Leistung 3.500 W
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 91070000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection