false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeitschaltuhr-Modul, weiß glänzend, System M

Produkt Type: MEG5755-0344
Hersteller Nummer: MEG5755-0344
Rexel Artikelnr.: 2923299
EAN Code: 4042811164355

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Zusammenstellung
Bedienelement
Ausführung
elektronisch
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Dämmerungswert einstellbar 0...0 lx
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1.013
Transparent
Nein
Kürzester Schaltabstand 1 min
Gangreserve 6 h
Zufallsgenerator Ja
Nennspannung
230 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Astroprogramm Ja
Nebenstelleneingang Ja
Bemessungsstrom
0 A
Mit Helligkeitssensoranschluss Ja
Max. Leistung 0 W
Herstellerfarbe
weiß glänzend
Einbautiefe 26 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 91070000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community