false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tastfläche 1-fach für Ruftaster, polarweiß glänzend, System M

Produkt Type: MEG4840-0319
Hersteller Nummer: MEG4840-0319
Rexel Artikelnr.: 2827246
EAN Code: 4042811134662

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zentralelement Klinikinstallation
Zentralelement Klinikinstallation
Feature Feature details
Geeignet als Zentralplatte Ja
Serie
System M/ELSO
Geeignet für Hilferufschalter Einzel
Geeignet für Einstellschalter Nein
Geeignet für Zugkontakt Nein
Geeignet für Steckdose Nein
Busfähig Ja
Geeignet für Hilferuf Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem Ja
Geeignet für Radioübertragung Nein
Geeignet für Programmwahlschalter Nein
Blindplatte Nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Halogenfrei
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community