false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

A 590 Z, Zwischenrahmen, zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075

  • A 590 Z, Zwischenrahmen, zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075
A 590 Z, Zwischenrahmen, zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075
Produkt Type: A 590 Z
Hersteller Nummer: A590Z
Rexel Artikelnr.: 2660748
EAN Code: 4011377308756

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abdeckrahmen
Abdeckrahmen
Feature Feature details
Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Anzahl der Schaltereinsätze 0
Mit Montagerahmen Nein
Geeignet für Unterputz-Installation Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Flächenbündige Ausführung Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal Ja
Geeignet für Einbauinstallation Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberfläche sonstige
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich) 1.013
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP44
Befestigungsart sonstige
Breite 55,6 mm
Höhe 55,6 mm
Tiefe 7,4 mm
Herstellerfarbe weiß
Serie A/50 x 50
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community