false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABAS 591-5 WW, Wippe, Zentralplatte, antibakteriell, für Serien-Wippschalter, Serien-Tastschalter, Doppel-Wechsel-Wippsch., Doppel-Wechsel-Tastsch. und Doppel-Taster

  • ABAS 591-5 WW, Wippe, Zentralplatte, antibakteriell, für Serien-Wippschalter, Serien-Tastschalter, Doppel-Wechsel-Wippsch., Doppel-Wechsel-Tastsch. und Doppel-Taster
  • ABAS 591-5 WW, Wippe, Zentralplatte, antibakteriell, für Serien-Wippschalter, Serien-Tastschalter, Doppel-Wechsel-Wippsch., Doppel-Wechsel-Tastsch. und Doppel-Taster
ABAS 591-5 WW, Wippe, Zentralplatte, antibakteriell, für Serien-Wippschalter, Serien-Tastschalter, Doppel-Wechsel-Wippsch., Doppel-Wechsel-Tastsch. und Doppel-Taster
Produkt Type: ABAS 591-5 WW
Hersteller Nummer: ABAS591-5WW
Rexel Artikelnr.: 2752561
EAN Code: 4011377011076

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Ausführung zweiteilige Wippe
Serie AS
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Abtastbares Symbol/barrierefrei Nein
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Duroplast
Halogenfrei Ja
Oberfläche sonstige
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Herstellerfarbe alpinweiß
Geeignet für Schutzart (IP) IP44
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community