false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6565 U, Busch-Serien-Tastdimmer, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Busch-Dimmer

Produkt Type: 6565 U
Hersteller Nummer: 2CKA006565A0056
Rexel Artikelnr.: 2786866
EAN Code: 4011395075845

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Zusammenstellung Basiselement
Serie Busch-Dimmer®
Bedienungsart Taste
App-Steuerung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Seriendimmer Ja
Lastart kapazitive Last
Nebenstelleneingang Nein
Lichtwertspeicher Ja
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Oberfläche unbehandelt
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 9.005
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Nennspannung_R 230 V
Frequenz_R 50...60 Hz
Herstellerfarbe schwarz
Nennleistung_R 40...315
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe 41 mm
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community