false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

AS 5544.02 V WW, Dimmer, Dreh-Ausschalter, 60 bis 400 W, volle Platte

Produkt Type: AS 5544.02 V WW
Hersteller Nummer: AS5544.02VWW
Rexel Artikelnr.: 2372196
EAN Code: 4011377988194

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Serie AS
Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart Drehknopf
Seriendimmer Nein
Lastart ohmsche Last
Nebenstelleneingang Nein
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallenbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Duroplast
Halogenfrei Ja
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Nennspannung_R 230...230 V
Frequenz_R 50...50 Hz
Herstellerfarbe alpinweiß
Nennleistung_R 60...400
Gerätebreite 80 mm
Gerätehöhe 80 mm
Gerätetiefe 35 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community