false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

S2000 Uni-LED-Dimmein.(Tastdimmer) System 2000

Produkt Type: 238500
Hersteller Nummer: 238500
Rexel Artikelnr.: 2069494
EAN Code: 4010337017790

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Serie Glühlampendimmer
Zusammenstellung Basiselement
Bedienungsart Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Seriendimmer Nein
Lastart universal
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Ja
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Ja
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Nein
Oberfläche sonstige
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Farbe sonstige
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Nennspannung_R 230 V
Frequenz_R 50...60 Hz
Nennleistung_R 20...100
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85334090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community