false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

1201-1 URE, Relais-Einsatz, potentialfreier Kontakt

Produkt Type: 1201-1 URE
Hersteller Nummer: 1201-1URE
Rexel Artikelnr.: 2751801
EAN Code: 4011377996168

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektronischer Schalter
Elektronischer Schalter
Feature Feature details
Zusammenstellung Basiselement
Ausführung Relais
Lastart ohmsche Last
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Ja
Verwendbar mit Funktaste Ja
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige
Farbe Aluminium
Transparent Nein
Nennspannung 230 V
Frequenz_R 50...60 Hz
Bemessungsstrom 3,5 A
Schaltleistung_R 0...800 W
Schaltleistung HLK 0...800 W
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Herstellerfarbe universal
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community