false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tastschalter Serien System 55 Bronze

Produkt Type: 0125603
Hersteller Nummer: 0125603
Rexel Artikelnr.: 2904908
EAN Code: 4010337106012

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsschalter
Installationsschalter
Feature Feature details
Schaltungsart Serienschalter
Serie System 55
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Tastschalter Ja
Anzahl der Betätigungswippen 2
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Nein
Oberfläche metallic
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Farbe Bronze
RAL-Nummer (ähnlich) 3.012
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche_A nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend
Beleuchtungsart nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Waschmaschinenschalter Nein
Herstellerfarbe bronze
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85362010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community